Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Meridian II Toploader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4528869
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     460-11499
EAN/GTIN:
     7330381150517
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die Toploading-Notebook-Tasche Meridian II von Targus ist eine elegante, mit vielen Funktionen versehene Tasche für die Reise. Sie ist für Notebooks mit einem Bildschirm von bis zu 15,6 Zoll konzipiert und bietet Ihrem Notebook durch das gepolsterte Fach auf Reisen sicheren Schutz. Die Tasche, die mit strapazierfähigen Nylonmaterialien und einem speziellen Wetterschutz an der Unterseite ausgestattet ist, weist ein elegantes Design auf und dämpft Stöße ab. Das Arbeitsfach an der Vorderseite beinhaltet für zusätzlichen Komfort eine Handy-Tasche, Stiftehalter, Kreditkartenfächer und mehrere Zubehörtaschen für Medien. Durch das spreizbare Aktenfach können Sie Ihre Dokumente auch auf Reisen gut ordnen. Die Tasche hat einen komfortablen und einstellbaren Schulterriemen mit Metallhaken und Befestigungsringen. Die ultraweiche Twill-Auskleidung der Tasche verhindert, dass wertvolle Gegenstände zerkratzt werden, und sorgt für zusätzliches Komfortgefühl. Die Meridian II verfügt über eine patentierte SafePort-Schlaufe, mit der das Notebook im Fall eines Sturzes geschützt ist. Außerdem verfügt die modische Toploading-Tasche über einen patentierten, entfernbaren Wasserflaschenhalter von Targus und eine abnehmbare Flugtickethalterung. Die mit Leder umhüllten Griffe sind magnetisiert und verleihen Ihnen ein bequemes und angenehmes Tragegefühl.
Targus Meridian II Toploader - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz - für Latitude 3320, 5421, 55XX, 73XX; Vostro 13 5310, 14 5410, 15 35XX, 15 7510; XPS 15 95XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
1680D Nylon
Funktionen
Wasserfest, kratzfest, gepolstert, stoßsicher, abnehmbare Tasche, einstellbarer Schultergurt, dokumentenfreundlich
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Stifte, persönliche Gegenstände, Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 3320, 3420, 3440, 3520, 3540, 3570, 5320, 5421, 5520, 5521, 7275, 7320 Detachable, 7370, 9420, 9520, D505, E5270, E5440, E5470, E5540, E5570, E6440, E6540, E7270, E7440, E7470 ¦ Dell Vostro 13 5310, 14 5410, 15 3510, 15 3515, 15 5510, 15 7510, 3400, 3500, 5402, 5415, 5502, 5515, 7500 ¦ Dell XPS 15 9500, 15 9510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 718,43*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 680,13*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 602,02*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 736,57*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 769,33*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 586,24*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 571,57*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 1.049,90*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 985,65*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 721,78*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 777,41*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 508,70*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 959,70*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 850,86*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 948,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.