Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4515383
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120051
EAN/GTIN:
     4260074975086
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die PowerWalker VI 2200 ist eine Line-Interactive USV, die hohe Leistung und eine zuverlässige und kostengünstige Notstromversorgung bietet. Die USV kann selbst ohne Anschluss an die Stromzufuhr gestartet werden. Zusätzlich bietet diese USV einen RJ11/RJ45-Überspannungsschutz und eine GreenPower-Funktion zur Energieeinsparung. Ausgestattet mit einem Spannungsstabilisator stellt diese USV immer eine saubere und stabile Leistung für die angeschlossenen Geräte bereit und eignet sich perfekt für die Anwendung zu Hause oder für kleine Firmenanwendungen.
PowerWalker VI 2200 - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 1.2 kW - 2200 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Batteriegehäusetyp
Intern
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ 2 x Stromkabel - extern
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LED-Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, Entladungsschutz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Winpower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
45 dB
Batterie
Menge
2
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Ladezeit
6 Stunden
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
AC 170 - 280 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Strom IEC 60320 C13 ¦ 2 x Strom CEE 7/7
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität
1.2 kW / 2200 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Überspannungsschutz
Ja
Schutzschaltung
Sicherung
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.9 cm
Tiefe
36.5 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
10.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23 cm
Transporttiefe
45.2 cm
Transporthöhe
29.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.