Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair TANB0100 Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4513005
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANB0100
EAN/GTIN:
     5060182457998
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
techair TANB0100 - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
397 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
500D-Polyester
Funktionen
Einstellbarer Schultergurt, regendicht
Tragegurt
Tragegriff oben, abnehmbarer Schulterriemen
Zusätzliche Fächer
Kabel, Dokumente, Datei, Vordertasche
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl der Fächer
1
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
39 cm x 4 cm x 27 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 15 zoll, laptop-tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.