Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Signature Line - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4509201
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD38G16002
EAN/GTIN:
     0815530013150
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Patriot Signature Line - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.181
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Latenzzeiten
CL11
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Spannung
1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.