|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-4504920 Herst.-Nr.: SST-RA02B EAN/GTIN: 4710713968844 |
| |
|
|  |  |
 | Das RA02 ist ein beständiges Rackmount Set für Rackmount fähige SilverStone Gehäuse. Zur Erweiterung der Funktionalität und zum besseren Schutz Ihrer Lieblingsdesktopgehäuse von SilverStone ist das RA02 die ideale Wahl, wenn sie mehr Speichervielfalt und zugleich eine kontrolliertere Handhabung mit ihren Gehäusen wünschen. Das von SilverStone entworfene RA02 verfügt über vorgebohrte Montagelöcher und luxuriöse Optik durch eloxierte Oberflächenbehandlung. Mit diesem hochwertigen Rackmount Set setzen SilverStone Enthusiasten ihrem system das I Tüpfelchen auf! SilverStone RA02 - Rack - Montageösen - Schwarz - für Grandia GD07, GD08 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.4 cm |  | Tiefe | 4 cm |  | Höhe | 11.5 cm |  | Gewicht | 139 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Rack - Montageösen |  | Produktmaterial | Aluminium, Stahl | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | SilverStone Grandia GD07, GD08 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |