Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Alu Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4501350
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3521471
EAN/GTIN:
     7432502615681
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Alu Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Anthrazit
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista
Abmessungen und Gewicht
Breite
59 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Aluminiumgehäuse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3521473
ab € 12,41*
Zubehör
Intenso
3521483
ab € 14,89*
Zubehör
Intenso
3521495
ab € 8,32*
Zubehör
Intenso
3521496
ab € 8,46*
Zubehör
Intenso
3521472
ab € 3,90*
Zubehör
Intenso
3521481
ab € 4,66*
Zubehör
Intenso
3521482
ab € 4,63*
Zubehör
Intenso
3521451
ab € 2,45*
Zubehör
Intenso
3521452
ab € 2,37*
Zubehör
Intenso
3521491
ab € 5,48*
Zubehör
Intenso
3521492
ab € 5,49*
Zubehör
Intenso
3521461
ab € 2,50*
Zubehör
Intenso
3521462
ab € 2,54*
Zubehör
Intenso
3521480
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.