Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill NT Series - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4490318
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-10600CL9S-8GBNT
EAN/GTIN:
     5052182808306
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill NT Series - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z, MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS V GENE
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASRock Fatal1ty P67 Professional, Fatal1ty Z68 Professional Gen3, P55 Deluxe, P55 Deluxe3, P55 Extreme, P55 Extreme4, Z68 Extreme4, Z68 Extreme4 Gen3, Z68 Pro3, Z68 Pro3 Gen3, Z68 Pro3-M, Z68M-ITX/HT ¦ ASUS M4A79T Deluxe, M4A79T Deluxe/U3S6, M4A89GTD PRO, M4A89GTD PRO/USB3, M4A89TD PRO, M4A89TD PRO/USB3, Maximus III Formula, Maximus III GENE, Maximus IV Extreme, MAXIMUS IV EXTREME-Z, MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS V GENE, P7P55D, P7P55D Deluxe, P7P55D Evo, P7P55D LE, P7P55D Premium, P7P55D PRO, P7P55D-E, P7P55D-E Deluxe, P7P55D-E EVO, P7P55D-E LX, P7P55D-E Premium, P7P55D-E PRO, P8P67, P8P67 Deluxe, P8P67 EVO, P8P67 LE, P8P67 Pro, P8P67 WS Revolution, P8P67-M, P8P67-M PRO, P8Z68 DELUXE, P8Z68 DELUXE/GEN3, P8Z68-V, P8Z68-V LE, P8Z68-V LX, P8Z68-V Pro, P8Z68-V PRO/GEN3, P8Z68-V/GEN3, P8Z77-V Deluxe, P8Z77-V PREMIUM, P8Z77-V PRO, P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT, SABERTOOTH P67, SABERTOOTH Z77 ¦ Biostar TP67XE, TZ68A+ ¦ EVGA P55 Classified 200, P55 FTW, P55 FTW 200, P55 Micro ¦ Gigabyte G1.Sniper 3, GA-MA790FXT-UD5P, GA-MA790XT-UD4P, GA-P67A-UD3, GA-P67A-UD3-B3, GA-P67A-UD3P, GA-P67A-UD3P-B3, GA-P67A-UD3R, GA-P67A-UD3R-B3, GA-P67A-UD4, GA-P67A-UD4-B3, GA-P67A-UD5, GA-P67A-UD5-B3, GA-P67A-UD7, GA-P67A-UD7-B3, GA-Z68X-UD3-B3, GA-Z68X-UD4-B3, GA-Z68X-UD5-B3, GA-Z68X-UD7-B3, GA-Z77X-UD3H, GA-Z77X-UD3H-WB WIFI, GA-Z77X-UD5H, GA-Z77X-UD5H-WB WIFI ¦ MSI 790FX-GD70, 790FX-GD70 Winki Edition, 890FXA-GD70, P55-GD65, P55-GD80, P67A-GD53, P67A-GD55, P67A-GD65, P67A-GD80, Z68A-GD80, Z68MA-ED55, Z77A-G45, Z77A-GD55, Z77A-GD65
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP), ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, ddr3 ram cl9
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.