Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Secondary Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Li-Ion 6cell 28Wh 2600mAh Akku
Fujitsu Li-Ion 6cell 28Wh 2600mAh Akku
Artikel-Nr.:
     C1001-4486933
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1124-L510
EAN/GTIN:
     4051554467203
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden. Dieses Produkt ist ein zweiter Akku.
Fujitsu Secondary Battery - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 2600 mAh - für LIFEBOOK S762, S792
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
2600 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK S762, S792
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.