Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Laptop-Batterie (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BA43-00283A Notebook-Ersatzteil Akku
Samsung BA43-00283A Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C1001-4436428
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA43-00282A
EAN/GTIN:
     5711045027871
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Samsung - Laptop-Batterie (Standard) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für E452; R540; RC512; RF710; RV515; Series 2; 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, feuerfest, Wärmeschutz
Batterie
Typ
Standard
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
4400 mAh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.8 cm
Transporttiefe
9.53 cm
Transporthöhe
6.35 cm
Transportgewicht
454 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung E452 JA01 ¦ Samsung R540 JA06, JA09 ¦ Samsung RC512 S01 ¦ Samsung RF710 S03 ¦ Samsung RV515 A01, A02 ¦ Samsung Series 2 200A5B, 200A5B A01 ¦ Samsung Series 3 300E4C, 300E5A, 300E7A-A02, 300E7A-S03, 300V4A-A01, 300V4A-A02, 300V4A-A03, 300V5A, 300V5A-A01, 300V5A-A02, 300V5A-A03, 300V5A-A04, 300V5A-A05, 305E5A, 305E5A-S01, 305E7A, 305E7A-A01, 305E7A-A02, 305V5A, 305V5A1, 305V5A-A01, 305V5A-A02, 305V5A-S01, 305V5A-S03
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.