| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4431251 Herst.-Nr.: MD506Z/A EAN/GTIN: 0885909611508 |
| |
|
| | |
| Der MagSafe 2 Power Adapter kommt mit einem magnetischen Netzstecker. Falls also mal jemand darüber stolpert, löst sich die Kabelverbindung einfach und das MacBook Pro bleibt, wo es ist. Außerdem wird so auch das Kabel vor Beschädigung geschützt. Und der magnetische Netzstecker sorgt dafür, dass die Verbindung schnell und sicher hergestellt werden kann. Bei korrekter Verbindung leuchtet eine LED-Anzeige an der Oberseite des Steckers: Orange bedeutet, dass das Notebook geladen wird, grün bedeutet, dass die Batterie voll geladen ist. Das Netzteil ist der perfekte Reisebegleiter und hat ein durchdachtes Design. So kann das Kabel schön aufgewickelt und aufbewahrt werden. Mit diesem Netzteil kann die Lithium-Polymer-Batterie geladen werden, wenn das System ein- oder ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Es versorgt den Computer außerdem mit Strom, wenn du ihn ohne Batterie verwenden möchtest. Apple MagSafe 2 - Netzteil - 85 Watt - für MacBook Pro with Retina display 15.4" (Mid 2012, Early 2013, Late 2013, Mid 2014, Mid 2015) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - extern | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert | | Zubehör im Lieferumfang | Adapter für Netzstecker (EU) | Stromversorgungsgerät | Leistungskapazität | 85 Watt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | MacBook Pro with Retina display 15.4" (Mid 2012, Early 2013, Late 2013, Mid 2014, Mid 2015) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mac Notebook, MacBook, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Smartphone Displayglas, Smartphone Ersatzdisplay, Smartphone Ersatztouchscreen, apple netzteil notebook, mac, macbook mac |
| | |
| |