Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Rainbow Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4419857
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3502490
EAN/GTIN:
     5055751545756
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Rainbow Line - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Orange
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 or later, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Abmessungen und Gewicht
Breite
65 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp
USB
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3502491
ab € 5,63*
Zubehör
Intenso
3502470
ab € 2,66*
Zubehör
Intenso
3502480
ab € 3,29*
Zubehör
Intenso
3502450
ab € 2,09*
Zubehör
Intenso
3502460
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.