Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4404049
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00104300
EAN/GTIN:
     4047443164070
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hama FlashPen "Laeta" - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Grün
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Drehbarer Deckel, LED-Betriebsanzeige
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 5,96*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,28*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,60*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.