Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Rotate"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4394469
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108029
EAN/GTIN:
     5054242043474
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hama FlashPen "Rotate" - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schlüsselanhänger
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Abmessungen und Gewicht
Breite
66 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 6 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,50*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,05*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,28*
Ähnlich
Hama
00182489
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 8,61*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,34*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181052
ab € 4,68*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 6,00*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,47*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00181081
ab € 2,80*
Ähnlich
Hama
00181082
ab € 3,48*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.