Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4342231
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51285
EAN/GTIN:
     4040849512858
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
goobay - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang CEE 7/4 - Ausgangsanschlüsse: 3 (CEE 7/4) - 1.5 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, um 90° abgewinkelter Anschluss, Kinderschutz, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1 x Strom CEE 7/4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77619
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.