Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill TridentX Series - DDR3 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4339818
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2400C10Q-32GTX
EAN/GTIN:
     4711148598927
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
G.Skill TridentX Series - DDR3 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 240-PIN - 2400 MHz / PC3-19200 - CL10 - 1.65 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB: 4 x 8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
4 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Vier-Kanal, TridentX-Wärmeverteiler mit abnehmbarer oberer Lamelle, ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC3-19200)
Spannung
1.65 V
Modulhöhe (Zoll)
2.13
Latenzzeiten
CL10 (10-12-12-31)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.