Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann H05VV-F 3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4338186
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     672.281
EAN/GTIN:
     4016514000036
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Bachmann H05VV-F 3G - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 2-polig (M) zu 2-polig (W) - 4 m - gewickelt, geformt, rechts-gewinkelter Stecker - weiß - Deutschland
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Deutschland
Besonderheiten
Gewickelt, geformt, rechts-gewinkelter Stecker, geerdet
Länge
4 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2000
Konnektivität
Anschluss
2-polige Stromversorgung - männlich
Stecker (zweites Ende)
2-polige Stromversorgung - weiblich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.