Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4323368
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5511.120
EAN/GTIN:
     8716065295665
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rittal TS IT - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
120 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
116.6 kg
Farbe
RAL 7035, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Griff, Rücktür, Dach, 2 einstellbare 19"-Montageprofile, Glasfronttür
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, Kabeleingang, Schnellentriegelungsmechanismus, Aussparung für Lüfter, grundierbeschichtet
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL, cUL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,54*
€ 1.742,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,33*
€ 1.719,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,74*
€ 1.637,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,46*
€ 1.586,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,02*
€ 1.526,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.