Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4323363
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5509.110
EAN/GTIN:
     8716065295702
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rittal TS IT - Schrank Netzwerkschrank - RAL 7035, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
200 cm
Gewicht
93 kg
Farbe
RAL 7035, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Sperrgriffe, perforierte vordere Tür, 2 x 19" Montagewinkel, 4 Wandmontage-Abstandhalter, Dach, 50 M5-Schrauben, 50 x M5-Muttern, Bodenplatte, geteilte, perforierte hintere Tür, Erdungssatz, Montageschienen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, pulverbeschichtet, Lüftungshalterung, belüftet
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL, cUL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,52*
€ 1.871,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,43*
€ 1.861,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,02*
€ 1.790,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,88*
€ 1.739,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,74*
€ 1.677,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.