Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXFLASH USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4305317
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     PD64GM-R
EAN/GTIN:
     4047762323530
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MAXFLASH - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
22.9 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 4 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.