Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Basic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4302118
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3503470
EAN/GTIN:
     4034303015375
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Intenso Basic Line - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS 9.0.x oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
16 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Drehbarer Deckel
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3503480
ab € 4,53*
Zubehör
Intenso
3503490
ab € 5,52*
Zubehör
Intenso
3503460
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.