Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe USB Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4286910
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49065
EAN/GTIN:
     5054531995309
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert. Das PinStripe USB-Laufwerk von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt.
Verbatim PinStripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
9.2 mm
Gewicht
8.6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 4 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.