|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-4285998 Herst.-Nr.: 47135 EAN/GTIN: 4021068471355 |
| |
|
|  |  |
 | Alassio PRIDE & SOUL TANK TANK - Notebook-Tasche - dunkelbraun Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 40 cm |  | Tiefe | 10.5 cm |  | Höhe | 33 cm |  | Farbe | Dunkelbraun |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | Leder |  | Funktionen | Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, einstellbarer Schultergurt |  | Tragegurt | Schultertragriemen |  | Zusätzliche Fächer | Handy, Stifte, Visitenkarten |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 35 cm x 26 cm x 7 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
| |