|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-4285997 Herst.-Nr.: 47134 EAN/GTIN: 4021068471348 |
| |
|
|  |  |
 | Alassio PRIDE & SOUL NEO - Notebook-Tasche - dunkelbraun Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34 cm |  | Tiefe | 9 cm |  | Höhe | 32 cm |  | Farbe | Dunkelbraun |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | Rindsleder |  | Funktionen | Gepolstert, feuchtigkeitsbeständig, verstelbare Gurte, regendicht, Reißverschlusstasche, Verschluss mit überlappender Klappe |  | Tragegurt | Schultertragriemen |  | Zusätzliche Fächer | Handy, Dokumente, Stifte, Visitenkarten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
| |