Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio SAN REMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4283792
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45030
EAN/GTIN:
     4021068450305
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Piloten-Laptopkoffer mit versenkbarem Teleskoptrolleysystem und Laptopfach.
Alassio SAN REMO - Notebook-Tasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.5 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
39 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Kunstleder
Funktionen
Teleskopgriff, Kombinationsschloss
Tragegurt
Handgriff, Gurt für Rollgepäck
Zusätzliche Fächer
Handy, Stifte, Tickets, Visitenkarten
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
40 cm x 28 cm x 5 cm
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.