| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4263147 Herst.-Nr.: TS32GUSDHC10 EAN/GTIN: 0760557822271 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 unterstützen. Die microSDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz. Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt. Transcend - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Gewicht | 0.4 g | | Dicke | 1 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDHC | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | Automatischer Standby-Modus, Automatischer Sleep-Modus, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Unterstützung für In System Programming (ISP) | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 20 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 17 MB/s | | Enthaltener Speicheradapter | microSDHC/SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd |
| | |
| |