Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX Mini 12U Vertical Mounting Rail Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4258661
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4000MV12U
EAN/GTIN:
     0731304294153
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Ein schallgedämmter „Serverraum" in einem Schrank, der die Aufstellung von IT-Systemen jederzeit und überall ermöglicht. Diese Lösung spart Platz, Kosten und Installationszeit.
APC NetShelter CX Mini 12U Vertical Mounting Rail Kit - Rack-Schienen-Kit - Schwarz - 12U - TAA-konform - für P/N: AR4000MV, AR4000MVX429, AR4000MVX432, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMX3000HV-BR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
53.6 cm
Gewicht
1.1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Schienen-Kit
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
TAA-kompatibel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR4000MV, AR4000MVX429, AR4000MVX432, NBWL0355A, SMC15002U-BR, SMX3000HV-BR
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 233,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.