Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721DN-22411003 Herst.-Nr.: 7968300 EAN/GTIN: 7630003268690 |
| |
|
| | |
| Für systemgerechte Kabelführung können die Kabelführungsbügel seitlich an den 482,6 mm (19")-Lochwinkeln oder am 25-mm-Raster des Grundgestells verschraubt werden. SCHAFER - Klemme für Rack-Kabel-Organizer - Chrom Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.2 cm | | Tiefe | 11.2 cm | | Farbe | Chrom | | Produkttyp | Klemme für Rack-Kabel-Organizer | | Produktmaterial | Stahl | | Packungsinhalt | Schrauben, 10 Kabelklemmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 27,93* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 28,91* | € 38,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 3,90* | ab € 29,77* | € 39,92* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 33,71* | € 45,05* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 42,02* | € 56,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,793* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|