Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Gleitschienenmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4243857
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887030
EAN/GTIN:
     4260133123519
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Inter-Tech - Gleitschienenmontagesatz - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - 55.9 cm - für Inter-Tech IPC 4U-4129L
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.9 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gleitschienenmontagesatz
Länge
55.9 cm
Produktmaterial
Metall
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Inter-Tech IPC 4U-4129L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.