Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 Front Panel 2-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4227967
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61896
EAN/GTIN:
     4043619618965
Suchbegriffe:
PC Front Panel
PC-Frontpanel
Dieses USB 3.0 Front Panel von Delock dient zum Einbau in einen freien 3.5? oder 5.25? Schacht Ihres Computers und kann intern an einen freien USB 3.0 Pin Header Port angeschlossen werden.
Delock USB 3.0 Front Panel 2-Port - Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts - USB 3.0 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts
Kompatibler Einschub
13.3 cm or 8.9 cm (5,25" oder 3,5")
Packungsinhalt
5,25"-Frontblende mit Aussparung für 3,5"-Gerät, Schrauben
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verbindung über Header
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen)
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
9-poliger USB Typ A x 2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62718
ab € 23,44*
Zubehör
Exsys
15.06.1056
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.