| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4224086 Herst.-Nr.: TS32GUSDC10 EAN/GTIN: 5054629328774 |
| |
|
| | |
| Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 unterstützen. Die microSDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 16GB. Alle microSDHC-Karten haben die Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests bestanden. Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt. Transcend Premium - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - 200x - microSDHC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | IEC 61000-4-2, IPX7, ISO 7816-1 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Tiefe | 15 mm | | Gewicht | 0.4 g | | Dicke | 1 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDHC | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig | | Geschwindigkeit | 200x | | Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd |
| | |
| |