| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4219031 Herst.-Nr.: WA-7966-02F00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wenger Potomac - Notebook-Tasche - 43.2 cm (17") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 41.9 cm | | Tiefe | 24.1 cm | | Höhe | 41.9 cm | | Gewicht | 4.5 kg | | Produkttyp | Notebook-Tasche | | Produktmaterial | Nylon, Polyester, Vinyl | | Funktionen | Räder, Teleskopgriff, Reißverschlusstasche | | Tragegurt | Handgriff, Gepäckwagengurt | | Zusätzliche Fächer | Handy, MP3 Player, Schlüssel, Visitenkarten | | Notebook-Kompatibilität | 43.2 cm (17") | Verschiedenes | Ausziehbarer Griff / Rollen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, wenger laptoptasche 17", notebookkoffer-trolley wenger, notebookkoffer trolley |
| | |
| |