|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-4219022 Herst.-Nr.: 8020201 EAN/GTIN: 7987987853306 |
| |
|
|  |  |
 | Bringt Ihren Laptop-Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert so Nackenschmerzen. Geeignet für Laptops bis 43,2cm (17") bzw. max. 6kg. Mit eingebautem 4-fach USB 2.0 Port hinten und großem Aufbewahrungsfach für kleine elektronische Geräte und anderes Zubehör. Belüftungsschlitze verbessern die Luftzirkulation. Mit 3 Höheneinstellungen: 70mm, 85mm & 100mm. Fellowes Smart Suites Laptop Riser - Notebook-Ständer - mit 4-Port-USB-Hub - Grau, Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33 cm |  | Tiefe | 27 cm |  | Gewicht | 800 g |  | Farbe | Grau, Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Ständer |  | Produktmaterial | ABS-Kunststoff |  | Eingebaute Geräte | 4-Port-USB-Hub |  | Max. Ladegewicht | 6 kg |  | Einstellbare Höhe | 7-10 cm |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 3 kg | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Verstellbare Höhe, unterstützt Laptops bis 17 Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |