Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4195804
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     SDU32GBHC10HP-EF
EAN/GTIN:
     3536401533566
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Zusammen mit einem SD-Adapter ist die MicroSD Class 10 Card kompatibel mit sämtlichen SD-Geräten, wie beispielsweise MP3-Abspielgeräte, Spielkonsolen, Digitalkameras, Handys, Notebooks, tabletten usw.
HP - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 10 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.5 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.