Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4170668
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MJF170
EAN/GTIN:
     8592978370879
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der schneeweiße JetFlash 170 ermöglicht in jeder Situation einen schnellen Datentransfer. Dank seiner SLC-Flash-Technologie bietet der JetFlash 170 eine hervorragende Leistung und eine sehr hohe Zuverlässigkeit. Sein elegantes Design zeichnet sich durch eine schlanke Form und eine schneeweiße Farbgebung kombiniert mit einem blauen Kunststoffring aus.
Transcend JetFlash 170 - USB-Flash-Laufwerk - 512 MB - USB 2.0 - Pearl White
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
512 MB
Farbe
Pearl White
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
61 mm
Tiefe
19.3 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
8.5 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 16 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 8 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.