Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 Card Reader All in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4164951
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91704
EAN/GTIN:
     4043619917044
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an Ihrem Notebook oder PC 64 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben. Der Card Reader kann an die USB 3.0 Schnittstelle angeschlossen werden, um eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (SuperSpeed) zu erreichen. Zudem ist der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie den Card Reader auch an einen USB 2.0 oder USB 1.1 Port anschließen können.
Delock USB 3.0 Card Reader All in 1 - Kartenleser - All-in-one (Multi-Format) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
12 mm
Produkttyp
Kartenleser - extern - All-in-one
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, TransFlash, microSD, MultiMediaCardplus, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Schnittstellen
Zusätzliche Ports
1 x USB 3.0
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91686
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.