Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance - DDR3 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4158292
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMZ32GX3M4X1600C10
EAN/GTIN:
     5269692844964
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.
CORSAIR Vengeance - DDR3 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL10 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB: 4 x 8 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
4 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Dualer Kanal, Vengeance Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 1.3), Vier-Kanal, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL10 (10-10-10-27)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.