Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4156052
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GJF350
EAN/GTIN:
     7700060006600
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit seiner eleganten Farbgebung sowie dem schlanken und dennoch robusten Design ist der JetFlash 350 etwas für jeden Geschmack. Mit seinen hohen Speicherkapazitäten von 4GB bis 64GB und hervorragenden Lese-/Schreibgeschwindigkeiten ist der JetFlash 350 eine ideale Speicherlösung und zugleich ein modisches Accessoire.
Transcend JetFlash 350 - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.5 mm
Tiefe
18.6 mm
Höhe
8.7 mm
Gewicht
8.5 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF350
ab € 3,89*
Zubehör
Transcend
TS32GJF350
ab € 4,00*
Zubehör
Transcend
TS64GJF350
ab € 4,45*
Zubehör
Transcend
TS8GJF350
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.