Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston SDHC-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4137295
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SD10V/16GB
EAN/GTIN:
     7406171927116
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Secure Digital High Capacity (SDHC) Speicherkarten von Kingston Technology sind eine Leistungsklasse von SD-Speicherkarten, die für den großen Speicherbedarf hochwertiger digitaler Foto- und Videokameras und andere elektronische Geräte konzipiert wurde. SDHC-Karten Klasse 10 von Kingston liefern 10MB/s garantierte minimale Datenübertragungsrate Rate für eine optimale Leistung mit SDHC-Geräten; ideal für HD Video-Aufnahmen und hohe Übertragungsgeschwindigkeit.
Kingston - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 10 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2.5 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Versorgungsspannung
3.3 V
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Weitere Suchbegriffe: kingston class 10 sdhc, sdhc, kingston sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.