Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Classic Series C906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4070796
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AC906-32G-RWH
EAN/GTIN:
     4713435791905
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der USB-Stick C906 präsentiert einen minimalistischen Gesamtstil mit einem Hauch urbanen Charmes. Dadurch ist er nicht einfach nur ein praktisches Speichergerät sondern auch ein modisches Accessoire, das Ihre Individualität zum Ausdruck bringt. Mit seinen 9 g und nur 5,8 cm ist der C906 ein extrem kompaktes USB-Speichergerät, auf dem Sie alle Ihre Daten problemlos Speichern können. Mit den abgerundeten Ecken und der glänzenden Oberfläche zieht es alle Blicke auf sich. Zudem hat der ADATA C906 am hinteren Ende die praktische Aufsetzmöglichkeit für die Einrastkappe, sodass die Kappe fast nicht mehr verloren gehen kann.
ADATA Classic Series C906 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Weiß
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 10 Jahre ¦ Österreich: begrenzte Garantie - 10 Jahre ¦ Frankreich: begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98 Second Edition, Apple MacOS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.6 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
9 g
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.