Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Kabelmanagement für 19"-Schränke, 1 HE, 4 kleine Kunststoffringe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3850097
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     711043
EAN/GTIN:
     0766623711043
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Bringen Sie Ordnung in den Kabeldschungel Ihres Netzwerk- oder Serverschranks mit den Kabelmanagementleisten von Intellinet. Erhältlich in 1 oder 2 Höheneinheiten, in grau oder schwarz, sowie mit kleinen oder großen Kunststoffringen je nach Volumen Ihrer Verkabelung.
Intellinet Kabelmanagement für 19"-Schränke, 1 HE, 4 kleine Kunststoffringe, grau - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Farbe
Grau, RAL 7035
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 kurze Kunststoffringe, horizontale Ausrichtung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.