Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Slot bracket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3850024
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82974
EAN/GTIN:
     4043619829743
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
usb slotblech delock
usb slotbleche
Dieses Slotblech von Delock können Sie in einen Standard PC Slot einbauen und Ihr System um vier externe USB 3.0-A Ports erweitern. Somit können Sie verschiedene USB 3.0 Geräte, wie z.B. externe Gehäuse, Card Reader, Speicher etc. anschließen. Da die USB 3.0-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.
Delock Slot bracket - USB-Konsole - 19-poliger USB 3.0 Kopf (W) zu USB Typ A (W) - 40 cm - für Delock Converter M.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Konsole
Länge
40 cm
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
2 x 19-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4 x 9-poliger USB Typ A - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Delock Converter M.2 Key B+M male > 1 x USB 3.0 Pin Header, Converter M.2 Key B+M male > 2 x USB 3.0 Pin Header
Weitere Suchbegriffe: slotbleche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.