| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3834327 Herst.-Nr.: 44013 EAN/GTIN: 4052921363531 |
| |
|
| | |
| Die microSDHC Speicherkarte ist speziell für Mobiltelefone entwickelt. Diese Speicherkarte benötigt sehr wenig Strom und verlängert dadurch die Akkubetriebszeit ihres Mobiltelefons. Sie kann auch für GPS-Geräte, MP3-Player, Digitalkameras und PDAs verwendet werden. Die Liste der kompatiblen Geräte wird täglich länger. Verbatim microSD Speicherkarten sind mit allen Geräten kompatibel, die einen SDHC-Slot haben, wenn ein SD-Adapter verwendet wird. Alle Karten enthalten moderne Copyright-Management-Technologien zur legalen Übertragung digitaler Inhalte (Bilder, Filme, Musik etc.) über Computernetzwerke für die private Nutzung. SD High Capacity (SDHC) ist eine SD-Speicherkarte mit dem Standard SDA 2.0. Neben der großen Speicherkapazität bietet sie zudem eine hohe Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Bei der SDHC-Spezifikation werden verschiedene Leistungsklassen unterschieden, die die Geschwindigkeit angeben. Die Class-10-Spezifikation gibt eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit an. Verbatim - Flash-Speicherkarte - 32 GB - Class 10 - microSDHC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDHC | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 10 MB/s | | Geschwindigkeitsklasse | Class 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd |
| | |
| |