Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3827201
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10514
EAN/GTIN:
     4250255101373
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.2 oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
16 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Bootfähig
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.