Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Computer Power Cord Extension


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3789307
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88503
EAN/GTIN:
     0757120885030
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräteverlängerung 2m
Schaffen Sie sich eine flexiblere und effizientere Arbeitsumgebung. Dieses 18 AWG-Hochleistungskabel ist für den Gebrauch mit Bildschirmen, Scannern, Druckern und anderen Geräten geeignet, die über einen abgedeckten 3-poligen Stecker-zu-Buchse Netzanschluss verfügen. Außerdem hat es für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit ein voll vergossenes Design. Die Buchse wird direkt in das Gerät eingesteckt, während der Stecker in ein anderes Netzkabel eingesteckt wird.
C2G Computer Power Cord Extension - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - power IEC 60320 C13 zu IEC 60320 C14 - Wechselstrom 250 V - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
18
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Power IEC 60320 C13
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C14
Weitere Suchbegriffe: kaltgeraete verlaengerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,84*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.747,89*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 765,47*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,30*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,32*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 204,76*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,34*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,78*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,15*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 145,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 108,62*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.