| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3763541 Herst.-Nr.: SDCZ50-032G-B35 EAN/GTIN: 8944129953132 |
| |
|
| | |
| Das 32 GB Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk sieht klein aus, verfügt jedoch über all den Speicherplatz den Sie benötigen, um Lieder, Bilder, Videos, Präsentationen und Tabellen zu speichern und immer dabei zu haben. Trotz seines Speicherplatzes von 32 GB und seines kompakten und eleganten Designs ist das Cruzer Blade USB Flash-Laufwerk nur halb so groß wie die meisten anderen USB Flash Drives. Mit der mitgelieferten SanDisk SecureAccess Software und dem Passwortschutz können Sie wichtige Dateien auf dem USB Flash-Laufwerk zudem vor unerlaubtem Zugriff schützen. SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Rot, elegant schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 32 GB | | Farbe | Rot, elegant schwarz | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ USA: begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.4 mm | | Tiefe | 17.6 mm | | Höhe | 41.5 mm | Arbeitsspeicher | Interfacetyp | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |