Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnerGenie SPG5-U-5 Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3734635
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG5-U-5
EAN/GTIN:
     8716309089777
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Mit der SPG5-U-5 und den zwei integrierten USB-Ports können diverse USB-Geräte wie zum Beispiel MP3-Player oder Handy unkompliziert und schnell aufgeladen werden.
EnerGenie SPG5-U-5 - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3600 Watt - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 5 - 1.5 m Schnur - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Schwer entflammbar, Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung
TUV, GS, ISO 9002, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
AC 250 / DC 5 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
5 x Stromversorgung ¦ 2 x 4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3600 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
36 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
490 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5.5 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
41 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.