Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Value Select - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-515935
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMV8GX3M2A1333C9
EAN/GTIN:
     8809321840720
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
CORSAIR Value Select - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9-24)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
4
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,43*
€ 49,76*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 36,51*
€ 49,79*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,01*
€ 50,33*
4 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 43,36*
€ 58,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,00*
€ 68,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.