Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter 4 Post Open Frame Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3678085
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR204A
EAN/GTIN:
     0731304260264
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Offene Racksysteme für vereinfachten Zugang zu IT-Systemen und Verkabelung.
APC NetShelter 4 Post Open Frame Rack - Schrank - Schwarz - 44U - für P/N: SUA5000RMI5U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
74.7 cm
Höhe
213 cm
Gewicht
41.8 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
44U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch - 5 Jahre
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
909 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SUA5000RMI5U
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 759,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,16*
€ 903,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,35*
€ 895,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,22*
€ 854,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,24*
€ 824,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,99*
€ 796,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.