Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Premium Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3643680
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GUSDHC10
EAN/GTIN:
     0760557820130
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Transcends microSDHC Class 10-Karte ist nur ca. ein Zehntel so groß wie eine Standard SD-Karte mit kleinen Abmessungen und hoher Geschwindigkeit. Sie entspricht der neuen Class 10-Spezifikation und bietet minimale Übertragungsraten von 10 MB/s mit Geräten, die SD 3.0 untersützen. Die microSDHC Class 10-Karte ist eine perfekte Kombination aus kompakter Bauweise, hoher Geschwindigkeit und großem Speicherplatz von bis zu 16GB. Alle microSDHC-Karten haben die Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests bestanden. Jede Karte hat eine ECC (Error Correction Code) Fehlerkorrektur integriert, die automatisch Fehler während der Datenübertragung erkennt und behebt.
Transcend Premium - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 4 GB - Class 10 - 133x - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, IEC 61000-4-2, RoHS, ISO 7816-1, JIS IPX7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Dicke
1 mm
Gewicht
0.4 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeit
133x
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDC10
ab € 4,89*
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10
ab € 5,51*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDC10
ab € 5,73*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10
ab € 6,34*
Zubehör
Transcend
TS4GUSDC10
ab € 4,03*
Zubehör
Transcend
TS64GUSDXC10
ab € 9,28*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDC10
ab € 4,30*
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.