Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RIE Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3640242
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RIE-37-A81-CCX-A1
EAN/GTIN:
     8595105047200
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19"-Standschrank mit Schutzart IP 54 RIE hat eine robuste Schweißkonstruktion. Hochwertige Verarbeitung und Technologien sorgen für ein perfektes Aussehen des Schrankes.
Triton RIE - Schrank - Hellgrau, RAL 7035 - 37U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
4 höhenverstellbare Füße, 16 M6-Muttern, 16 M6-Schrauben, 4 M10-Muttern, 6 Rack-Schienen, 2 Türschlüssel, 16 Kunststoffunterlegscheiben, 2 Schlüssel für Rückwandelement
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
37U
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
175 cm
Gewicht
118 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, wasserfest, staubfest, Tastensperre, schwenkbar, abnehmbares Seitenteil, abnehmbare Tür, Glastür
Kennzeichnung
IEC 60529 IP54, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, IEC 62208:2002, IEC 62208:2003, OHSAS 18001-2007
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,42*
€ 1.230,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,57*
€ 1.226,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,78*
€ 1.180,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,72*
€ 1.145,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,02*
€ 1.086,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.